TY-RAP - Attache de câble polyamide naturel - TY-RAP largeur 3,6mm longueur 140 mm 180N - Nylon 6.6 - température 85°
Attache de câble, polyamide naturel (nylon 6,6) pour des températures jusqu'à 85 degrés Celsius (185 F) pour des applications intérieures, UL / EN / CSA62275 Type 2/21 pour plénum AH-2, longueur de 137 mm (5,4 pouces), largeur de 3,6 mm (0,14 pouces), épaisseur de 1 mm (0,04 pouce), résistance à la traction de 178 newtons (40 livres), emballage en vrac
TY-RAP
pour voir vos prix et les stocks
Gamme
Multiple de vente
Code Douane
résistance min. à la traction
fluorescent
largeur de bande
homologation UL
homologation MIL
homologation VG
stable aux UV selon ASTM D6779
transparent
fermeture amovible
fermeture à bande
Type de fixation
température de fonctionnement
diamètre du faisceau
Traitement de surface
champ d'inscription
épaisseur de bande
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94
Sans halogène
Modèle type
Matériau
Qualité du matériau
longueur de bande