Colliers TY-RAP.3.6x281 mm 180N.PA6.6 Naturel

Main media

Caractéristiques principales

  • largeur de bande 3.71 mm
  • Matériau plastique
  • longueur de bande 284.4 mm

Attache câbles polyamide intérieur, 85°C, UL/EN/CSA62275, AH-2 plénum, 281,94 mm (L) x 3,6 mm (l), résistance : 133,4 N (30 lb), emballage multiple.

 
 

Détails du produit

Attache de câble, polyamide naturel (nylon 6,6) pour des températures jusqu'à 85 degrés Celsius (185 F) pour des applications intérieures, UL / EN / CSA62275 Type 2/21 pour plénum AH-2, longueur de 277 mm (10,9 pouces), largeur de 3,6 mm (0,14 pouces), épaisseur de 1 mm (0,04 pouce), résistance à la traction de 134 newtons (30 livres), emballage en vrac

TY-RAP

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

TY-RAP

Multiple de vente

1000

Code Douane

39269097

Serre-câble

résistance min. à la traction

180 N

fluorescent

Non

largeur de bande

3.71 mm

homologation UL

Oui

homologation VG

Non

stable aux UV selon ASTM D6779

Non

fermeture à bande

patte en acier

homologation MIL

Non

diamètre du faisceau

76.2...76.2 mm

transparent

Non

fermeture amovible

Non

Type de fixation

sans

température de fonctionnement

-40...85 °C

épaisseur de bande

1.31 mm

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94

V2

Traitement de surface

non traité

champ d'inscription

sans

Matériau

plastique

longueur de bande

284.4 mm

Sans halogène

Oui

Modèle type

crantage intérieur

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.