Attache câble en nylon 6.6-Couleur noir-résiste jusqu'à 105°C - Longueur de 338mm-largeur 7mm-Résistance à la traction de 540N-Emballage Euroslot-Idéale pour l'organisation des câbles en environnements intérieurs exigeants.
Attache de câble, polyamide noir (nylon 6,6) pour des températures jusqu'à 105 degrés Celsius (221 F), polyamide résistant aux intempéries et aux ultraviolets pour les applications intérieures ou extérieures, UL / EN / CSA62275 Type 2 / 21S évalué pour le plénum AH-2 et comme un Câble flexible et support de conduit, longueur de 340 mm (13,4 pouces), largeur de 7,0 mm (0,27 pouces), épaisseur de 1,6 mm (0,06 pouces), résistance à la traction de 540 newtons (120 livres), emballage Euroslot
TY-RAP
pour voir vos prix et les stocks
Gamme
Code Douane
Multiple de vente
résistance min. à la traction
fluorescent
largeur de bande
homologation VG
stable aux UV selon ASTM D6779
homologation UL
homologation MIL
diamètre du faisceau
fermeture à bande
transparent
fermeture amovible
épaisseur de bande
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94
Type de fixation
température de fonctionnement
Matériau
Qualité du matériau
Traitement de surface
champ d'inscription
longueur de bande
Sans halogène
Modèle type
Couleur