Tyrap Detectable Blue 200N

Main media

Caractéristiques principales

  • Matériau plastique

Attache de câble détectable en nylon 6.6 bleu vif-pour intérieur/extérieur (UV)-longueur 186mm-largeur 4,6mm-épaisseur 1,1mm-Résiste à 85°C-Idéale pour la gestion intérieure et extérieure des câbles-avec une résistance à la traction de 222N

 
 

Détails du produit

Attache de câble détectable, polyamide bleu vif (nylon 6,6) pour des températures jusqu'à 85 degrés Celsius (185 F) pour des applications intérieures, longueur de 186 mm (7,3 pouces), largeur de 4,6 mm (0,18 pouce), épaisseur de 1,1 mm (0,04 pouce) ), Indice de résistance à la traction de 200 newtons (45 livres)

TY-RAP

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

TY-RAP

Multiple de vente

100

Code Douane

39269097

Serre-câble

résistance min. à la traction

222 N

fluorescent

Non

homologation UL

Non

homologation MIL

Non

diamètre du faisceau

45...45 mm

transparent

Non

fermeture amovible

Non

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94

autre

Matériau

plastique

Qualité du matériau

polyamide

Sans halogène

Oui

Couleur

bleu

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.