Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Testeur de bornes recharge, controleur IRVE, accessoire conçu pour la surveillance du signal CP, du courant et la tension pendant le processus de charge des véhicules électriques (VE) en association avec l'adaptateur de test A1632.
Un appareil unique sur le marché pour monitorer les signaux de recharge des véhicules électriques.
L'adaptateur de surveillance A1631 est un accessoire spécialement conçu pour la surveillance du signal CP, du courant et la tension pendant le processus de charge des véhicules électriques (VE) en association avec l'adaptateur de test A1632. Il est équipé d'un connecteur femelle de type 2 pour se connecter à un VE et d'une prise de courant mâle de type 2 pour se connecter à une borne de recharge de véhicules électriques (IRVE).
Principales Caractéristiques :
Surveillance en courant alternatif de la Charge EV pour des bornes jusqu'à 32A EVSE:
• Surveillance de la communication du signal CP pendant la charge (en lui associant le A162 et le MW9665)
• Résistance PP
• Courant
• Tension
• Possibilité de connecter des instruments pour la vérification du courant et de la tension (par exemple, l'analyseur d'énergie MW9683B);
• Possibilité de simuler une charge externe (jusqu'à 13 A) via les fiches bananes et de vérifier les compteurs des IRVE.
pour voir vos prix et les stocks
raccordement CHAdeMO
raccordement GB
raccordement type 3
raccordement type 2 CCS
raccordement type 2
raccordement type 1 CCS
raccordement type 1
sortie de signal
mesure de résistance de la prise de charge
test connexion PE
affichage du statut de chargement
simulation du courant de défaut
simulation de la section de conducteur
Compatible avec Amazon Alexa
Compatible avec Google Assistant
Compatible avec Apple HomeKit
Compatible IFTTT
simulation du statut du véhicule
Modèle type
Code Douane
Multiple de vente