Mesure IRVE et photovoltaïque Mesure IRVE et photovoltaïque (43 produits)


Testeur bornes recharge véhicule électrique. Controleur IRVE.
SEFRAM INSTRUMENTS
Testeur bornes recharge véhicule électrique. Controleur IRVE. Simulation des pilotes de résistance pour émuler le véhicule électrique avec plusieurs courants de charge.
Contrôleur de bornes de recharge pour véhicules électrique DC
SEFRAM INSTRUMENTS
L'adaptateur A 1732 est un outil conçu pour la sécurité électrique et les tests fonctionnels des IRVE en modes 4 (IRVE DC) et 3 (IRVE AC). Il prend en charge les connecteurst CCS2, CHAdeMO et les prises AC type 2.
Testeur de bornes de recharge de véhicules électriques IRVE
TURBO TRONIC
Testeur de bornes de recharge IRVE. Pré-test PE. État du pilote de proximité (PP). État du pilote de commande (CP). Simulation de l'erreur CP «E». Simulation d'erreur PE (défaut à la terre) Connecteurs EV pour type 2 et type 1
Testeur de bornes de recharge IRVE avec test DDR intégré
TURBO TRONIC
Testeur de bornes de recharge IRVE avec résistance de la prise de terre et déclenchement du DDR 30mA ainsi que le sens de rotation de phases intégré
FLK-IRR1-SOL Appareil de mesure de l'irradiation solaire,
FLUKE FRANCE
Appareil de mesure de l'irradiation solaire jusqu'à 1400W/m2 avec mesure de la température, de l'inclinaison et boussole fourni avec sacoche
Testeur bornes recharge véhicule électrique et test des câbles. Controleur IRVE
SEFRAM INSTRUMENTS
Testeur de bornes de recharge véhicule électrique. Controleur IRVE. Test des EVSE de types 1 et 2. Test des cables de charge des véhicules électriques, modes 2 et 3. Simulation des pilotes de résistance pour émuler le véhicule électrique.
Contrôleur pour installations PV, tracé I/U, mesures Isc et Uoc, isolement PV
SEFRAM INSTRUMENTS
- Mesure d'isolement et tracé I/U des systèmes photovoltaïques jusqu'à 1500V - Méthode de mesure capacitive -Module déporté (Wi-Fi) pour mesure et enregistrement de l'irradiation et de la température des cellules - Calcul des valeurs STC
Testeur panneaux photovoltaïques et controleur installation électrique
SEFRAM INSTRUMENTS
Testeur panneaux photovoltaïques et controleur installation électrique. Mesure irradiation et isolement des panneaux solaires sous tension.Interface USB et Bluetooth en option.
Contrôleur électriques multifonction pour véhicules électriques
SEFRAM INSTRUMENTS
Le MI3132 est un contrôleur électrique multifonction permettant de réaliser les contrôles de sécurité électrique sur les VE. Il permet les mesures de tensions AC et DC, de continuité, d'isolement et de réaliser des tests visuels
Testeur de bornes recharge, controleur IRVE, surveillance signal CP, de I et V.
SEFRAM INSTRUMENTS
Testeur de bornes recharge, controleur IRVE, accessoire conçu pour la surveillance du signal CP, du courant et la tension pendant le processus de charge des véhicules électriques (VE) en association avec l'adaptateur de test A1632.
SMFT-1000 PRO/FPC EU, Testeur PV FLUKE-SMFT1000 PRO avec Fluke Premium Care 1an
FLUKE FRANCE
FLUKE-SMFT-1000/PRO, KIT PRO testeur PV multifonction livré avec le programme d'assistance Premium Care 1 an
FLK-SMFT-1000/PRO,Testeur d'installation photovoltaïque complet logiciel TRUTEST
FLUKE FRANCE
Kit testeur d'installation photovoltaïque FLK-SMFT-1000, irradiancemètre IRR2-BTPro, pince 100 Aac/dc, cordons MC4, logiciel TRUTEST, sac de transport
FLK-SMFT-1000/KIT,Testeur d'installations photovoltaïques complet et accessoires
FLUKE FRANCE
Kit testeur d'installation photovoltaïque FLK-SMFT-1000 avec irradiancemètre IRR2-BTPro, pince AC/DC i100, cordons MC4, accessoires,sac de transport
Testeur de bornes de recharge IRVE. Tension: max. 250 V (mono), max. 430V (tri)
TURBO TRONIC
Testeur de bornes de recharge IRVE. Tension: max. 250 V (mono), max. 430V (tri). Simulation PP: circuit ouvert, 13A, 20A, 32A, 63A, Simulation CP: états A, B, C, D, Simulation d'erreur: erreur CP ¿E¿, erreur PE (défaut terre)
FLK-FEV300/TY2 Testeur borne de charge véhicule électrique IRVE + câble Type 2
FLUKE FRANCE
Testeur de borne de charge véhicule électrique IRVE, avec câble Type 2 pour tester la sécurité et le fonctionnement des bornes
FEV350/TY2/TY1 PRO, Pack Analyseur de bornes IRVE types 1 et 2,logiciel TRUTEST
FLUKE FRANCE
Analyseur de borne de recharge pour véhicules électriques FEV350 pour connecteurs de type 1 et 2 avec licence logicielle TruTest
Testeur de panneaux solaires et traceur de courbes I-V avec mesures de temp
TURBO TRONIC
Testeur de panneaux solaires et traceur de courbes I-V avec mesures de température avec mesure de rendement des panneaux en puissance grand écran TFT couleur
FLK-FEV300/KIT FR Pack IRVE avec testeurs FLUKE1664FC & FEV300 avec câble Type 2
FLUKE FRANCE
Kit IRVE comprenant testeurs FLUKE1664FC et FEV300 avec câble Type 2 permettant les tests de sécurité et de fonctionnement des bornes de recharge
FLK-FEV300/TY1 & TY2 Testeur borne de charge véhicule élec + câbleTypes 1et 2
FLUKE FRANCE
Testeur de borne de charge véhicule électr IRVE,avec câbles Types 1 & 2 pour tester la sécurité et le fonctionnement des bornes
FLK-FEV300-CON-TY2 Câble type 2 pour testeur FEV300
FLUKE FRANCE
Câble type 2 compatible avec testeur de borne de charge de véhicule électrique IRVE FLUKE FEV300
FLK-FEV300-CON-TY1 Câble type 1 pour testeur FEV300
FLUKE FRANCE
Câble type 1 compatible avec testeur de borne de charge de véhicule électrique IRVE FEV300