BB196 Jeu de 5 x Cordons de 3m Banane-Banane 4mm

Main media

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée prise banane
  • type de matériau isolant polychlorure de vinyle (PVC)
  • technique d'enfichage 4 mm

Jeu de 5 x Cordon de 3m Banane-Banane 4mm à vis de sécurité BB196 de couleur noire

 
 

Détails du produit

•Kit cordons pour Qualistar CA8435 et PEL105
•4 cordons bananes noirs
•Connecteurs à vis - étanche IP67

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Accessoires/ pièces de rechange pour instrument de mesure (électrique)

type d'accessoire/pièce détachée

prise banane

pièce détachée

Oui

accessoire

Oui

tension max. de fonctionnement

1000 V

avec coffret/étui

Non

catégorie de circuit de mesure

CAT IV

type de matériau isolant

polychlorure de vinyle (PVC)

technique d'enfichage

4 mm

Info produit

Multiple de vente

1

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.