Pince ampèremétrique AC MN93 pour analyseurs PEL

Main media

Caractéristiques principales

  • plage de mesure du courant/CA 0.5...200 A
ICON

MN93 Pince ampèremétriques AC pour CA 82xx, CA 833x, CA 843x, PEL 10x, repère noir

 
 

Détails du produit

•Capteur de courant
•De 500 mA à 200A AC
•Diamètre enserrage 20 mm
•CAT III - 600V

Serie mn

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Serie mn

Multiple de vente

1

Pince ampèremétrique

catégorie de circuit de mesure

CAT IV

finition adaptateur à raccorder à un multimètre

Oui

ouverture de pinces

20 mm

type de courant

AC

plage de mesure du courant/CA

0.5...200 A

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.