Jour férié du 14 mai : les livraisons du vendredi 15 mai (en agence et sur chantier) seront exceptionnellement reportées au lundi 18 mai.
Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Anémomètre à fil chaud. Mesure de débit d'air.Vitesse air maxi :30m/s. Mesure de température . Sonde téléscopique. Interface USB.
Le SEFRAM 9862 est un nouvel thermo-anémomètre à fil chaud. Il permet de vérifier le bon fonctionnement des systèmes de chauffage, de ventilation ou de climatisation. Le SEFRAM 9862 utilise la technologie à fil chaud proposant une meilleure précision. Il permet de réaliser des mesures de vitesse et de débit d'air qui peuvent s'avérer très utiles pour les techniciens spécialisés dans la maintenance des climatisations. Compact et facile d'utilisation, ce thermo-anémomètre dispose d'un large écran LCD rétro-éclairé ainsi que d'une canne de mesure télescopique.
Mesure de la vitesse de l'air en m/s, km/h, ft/min, MPH, Nœuds
Mesure de température intégrée en °C et °F
Mesure d'humidité
Mesure de débit d'air en m3/min ou Ft3/min
Afficheur LCD rétro-éclairé
Fonctions HOLD, Min, Max, Moy
Temps de réponse rapide
Canne de mesure télescopique
Livré avec : pile 9V, manuel, mallette de protection
pour voir vos prix et les stocks
électronique
Multiple de vente
Code Douane