FLK-II900 Caméra acoustique ultrasonore localisation de fuites air comprimé

Main media

Caméra acoustique ultrasonore Fluke-II900 qui démystifie la localisation de fuites d'air comprimé (ou autre gaz) et la met à portée de tous.

 
 

Spécificités techniques

Détecteur de fuites à ultrasons

avec torche intégrée

Non

enregistrement vidéo

Oui

image visio

Oui

longévité de batterie max.

6 h

résolution d'affichage

1280x800

fonctionnement par accus

Oui

fente à cartes SD

Non

mesure de distance

Oui

type de capteur

réseau de microphones

casque de musique

Non

fréquence d'image

25

fréquence du signal sonore

2...52 kHz

avec laser

Non

format de pile

lithium-ion

technique

MEMS

mémoire interne

Oui

Classe de protection (IP)

IP40

compatible Wi-Fi

Non

diagonale de l'écran

17.8 cm

interface Bluetooth

Non

Affichage

graphique

avec fonction mémoire

Oui

hauteur

186 mm

largeur

322 mm

portée de détection

0.5...50 m

avec écran tactile

Oui

température ambiante

-10...45 °C

capacité de la mémoire

32 Go

raccordement USB

Oui

plage de mesure

5.6...133.1 dB

longueur

68 mm

type de bus

USB-C

Info produit

Multiple de vente

1

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.