Jour férié du 14 mai : les livraisons du vendredi 15 mai (en agence et sur chantier) seront exceptionnellement reportées au lundi 18 mai.
Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Calibrateur de process multifonction de précision Fluke 726 avec programme d'assistance Premium Care 1 an
En associant le calibrateur de process multifonction de précision Fluke 726 au programme d'assistance Fluke Premium Care, vous vous assurez de rentabiliser votre investissement autant que possible. Calibrateur de process multifonction
F72x
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
groupes de fréquence et d'impulsions
thermo-élément RTD Ni1000
logiciel d'étalonnage
mesure et génération simultanées
fonctions rampe et escaliers
fréquence max.
thermo-élément RTD Ni100
source de courant (émetteur simulateur) 0 mA ... 24 mA
plus petite résolution, courant
plus petite résolution, source de courant
plus petite résolution, tension
tension 0 V ... 15 V
tension 0 V ... 3 V
thermo-élément RTD PT100
transmetteur de résistance max.
résistance
tension 0 V ... +/- 300 mV
thermo-élément type U
thermo-élément type T
thermo-élément type S
thermo-élément type R
thermo-élément type N
thermo-élément type L
thermo-élément type K
thermo-élément type J
thermo-élément RTD
thermo-élément type E
thermo-élément type B
courant 0 mA ... 24 mA
tension 0 mV ... 100 mV
tension 0 V ... 10 V
plus petite résolution, résistance
plus petite résolution, courant continu
plus petite résolution, tension continue
mesurer la pression
donner la pression (pompe de refoulement ext.)
Affichage
indication analogique en barres
interface
mémoire de valeur mesurée
Nbre de canaux
affichage multiple
plage de mesure de la résistance max.
plage de mesure du courant max. CC
plage de mesure de la tension max. CC
thermo-élément RTD PT1000
Gamme
Multiple de vente