logiciel d'étalonnage
Non
mesure et génération simultanées
Oui
fonctions rampe et escaliers
Oui
groupes de fréquence et d'impulsions
Non
thermo-élément RTD Ni1000
Non
thermo-élément RTD Ni100
Non
thermo-élément RTD PT1000
Non
thermo-élément RTD PT100
Non
plus petite résolution, source de courant
0,001 mA
source de courant (émetteur simulateur) 0 mA ... 24 mA
Oui
plus petite résolution, courant
0,001 mA
tension 0 V ... +/- 300 mV
Non
thermo-élément type U
Non
thermo-élément type T
Non
thermo-élément type S
Non
thermo-élément type R
Non
thermo-élément type N
Non
thermo-élément type L
Non
thermo-élément type K
Non
thermo-élément type J
Non
thermo-élément type E
Non
thermo-élément type B
Non
courant 0 mA ... 24 mA
Oui
tension 0 mV ... 100 mV
Non
plage de mesure du courant max. CC
0.024 A
plus petite résolution, courant continu
1 µA
indication analogique en barres
Non
mémoire de valeur mesurée
Non