Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Calibrateur générateur multifonction, mesure et génération simultanées U, I, T°C,Ohm, Hz, P (module optionel), mémoires, interface(logiciel optionel)
Fluke 753 Documenting Process Calibrator helps you work smarter and faster. Il est un puissant calibrateur de documentation multifonction.
F75x
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
groupes de fréquence et d'impulsions
thermo-élément RTD Ni1000
logiciel d'étalonnage
mesure et génération simultanées
fonctions rampe et escaliers
fréquence max.
thermo-élément RTD PT100
transmetteur de résistance max.
résistance
source de courant (émetteur simulateur) 0 mA ... 24 mA
plus petite résolution, courant
thermo-élément RTD Ni100
thermo-élément RTD PT1000
plus petite résolution, source de courant
plus petite résolution, tension
tension 0 V ... 15 V
tension 0 V ... 3 V
thermo-élément type T
thermo-élément type S
tension 0 V ... +/- 300 mV
thermo-élément type U
thermo-élément type R
thermo-élément type K
thermo-élément type J
thermo-élément type N
thermo-élément type L
thermo-élément RTD
thermo-élément type E
thermo-élément type B
courant 0 mA ... 24 mA
tension 0 mV ... 100 mV
tension 0 V ... 10 V
affichage multiple
plage de mesure de la résistance max.
plage de mesure du courant max. CC
plage de mesure de la tension max. CC
plus petite résolution, résistance
plus petite résolution, tension alternative
plus petite résolution, courant continu
plus petite résolution, tension continue
mesurer la pression
donner la pression (pompe de refoulement ext.)
indication analogique en barres
interface
mesure de la valeur efficace vraie(TRMS)
Affichage
mémoire de valeur mesurée
Nbre de canaux
Gamme
Multiple de vente