Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
MiniFLex MA110 capteur flexible d'intensité. Entrée/Sortie : 3-30-300-3kA/3V. Longueur capteur 35m.Sortie par cordon et fiches males D=4mm isolées.
•Etendue de mesure 80 mA AC à 3000 A AC
•Ø d'enserrage : Ø100 mm
•Signal de sortie : tension alternative
•Rapports sortie/entrée : 1 mV/mA AC, 100 mV/A AC, 10 mV/A AC, 1 mV/A AC
•Sortie par cordon et fiches males Ø4mm isolées
•Alimentation par piles ou par alimentation externe standard (en option) via le connecteur micro USB
•IP67 / 600V CAT IV 1000V CAT III
Miniflex
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Gamme
Multiple de vente
catégorie de circuit de mesure
sélection de la plage de mesure
type de courant
ouverture de pinces
plage de mesure du courant/CA
tension max. catégorie de circuit de mesure