Pince accessoire (1 VDC / 100 AAC, 250 A, diam. 50 mm)

Main media

Caractéristiques principales

  • plage de mesure du courant/CA 0...250 A
ICON

Pince accessoire pour mesure de courants, à connecter sur un multimètre, un système d'acquisition de données ou tout autre appareil (1 VDC / 100 AAC, 250 A, diam. 50 mm)

 
 

Détails du produit

Pince accessoire (1 VDC / 100 AAC, 250 A, diam. 50 mm)
Modèle SP215
Pince accessoire 250 A AC avec sortie en tension continue
Tension de sortie 1V DC / 100 A AC
Bande passante 40 Hz à 5KHz
Ouverture de mâchoire 50 mm
Sécurité : utilisation sur conducteur isolé uniquement

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Code Douane

90303370

Multiple de vente

1

Pince ampèremétrique

finition adaptateur à raccorder à un multimètre

Oui

ouverture de pinces

50 mm

type de courant

AC

plage de mesure du courant/CA

0...250 A

sélection de la plage de mesure

automatique

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.