Pince accessoire (1mVAC/1AAC, 350 A, D= 30 mm)

Main media

Caractéristiques principales

  • plage de mesure du courant/CA 0...350 A

Pince accessoire pour mesure de courants, à connecter sur un multimètre, un système d'acquisition de données ou tout autre appareil (1mVAC/1AAC, 350 A, D= 30 mm)

 
 

Détails du produit

Pince accessoire (1mVAC/1AAC, 350 A, Ø 30 mm)
Modèle SP202
Pince accessoire 350 A AC
Tension de sortie 1mV AC / 1A AC
Bande passante 50 Hz à 60 Hz
Ouverture de mâchoire 30 mm
Sécurité : 600V CAT II

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Code Douane

90303370

Multiple de vente

1

Pince ampèremétrique

finition adaptateur à raccorder à un multimètre

Oui

ouverture de pinces

30 mm

type de courant

AC

plage de mesure du courant/CA

0...350 A

sélection de la plage de mesure

automatique

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.