Pince accessoire pour mesure de courants, à connecter sur un multimètre, un système d'acquisition de données ou tout autre appareil (1 mVDC/1 AAC, 1200 A, D= 50 mm)
Pince accessoire (1 mVDC/1 AAC, 1200 A, Ø 50 mm)
Modèle SP240
Pince accessoire 1200 A avec sortie en tension continue
Tension de sortie 1mV DC / 1 A
Bande passante 40 Hz à 5KHz
Ouverture de mâchoire 50 mm
Sécurité : utilisation sur conducteur isolé uniquement
pour voir vos prix et les stocks
Code Douane
Multiple de vente
finition adaptateur à raccorder à un multimètre
ouverture de pinces
type de courant
plage de mesure du courant/CA
sélection de la plage de mesure