C100 pince ampèremétrique 1000A AC. Enserrage D=52mm. Signal de sortie : intensité alternative. Rapport de transformation 1000/1. Sortie par douilles femelles D=4mm isolées.
•Calibre nominal : 1000 A AC
•Ø d'enserrage : Ø52 mm
•Signal de sortie : intensité alternative
•Rapport de transformation : 1000/1
•Sortie par douilles femelles Ø4 mm isolées
Serie c
pour voir vos prix et les stocks
Gamme
Multiple de vente
tension max. catégorie de circuit de mesure
catégorie de circuit de mesure
ouverture de pinces
plage de mesure du courant/CA
type de courant