Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
D36N pince ampèremétrique. Intensité nominale : 2400 A AC. Signal de sortie : intensité alternative. Rapport de transformation : 3000/3. Sortie par douilles femelles D=4mm isolées. Sortie protégée contre les surtensions.
•Intensité nominale : 2400 A AC
•Ø d'enserrage : Ø64 mm, 50x135 mm ou 64x100 mm
•Signal de sortie : intensité alternative
•Rapport de transformation : 3000/3
•Sortie par douilles femelles Ø4mm isolées
•Sortie protégée contre les surtensions.
Serie d
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Gamme
Multiple de vente
tension max. catégorie de circuit de mesure
ouverture de pinces
plage de mesure du courant/CA
catégorie de circuit de mesure
Type de courant