Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Pince ampèremétrique 100 A AC/DC modèle MH60 de bande passante 1 MHZ pour oscilloscope
•Etendue de mesure :
•15 mA à 140 A crête
•10 mA A à 100 A DC ou RMS
•Ø d'enserrage : Ø26 mm
•Signal de sortie : tension alternative et continue
•Rapports sortie/entrée : 10 mV/A
•Sortie par cordon coaxial et fiche male BNC isolée
•Alimentation par accumulateur interne ou par alimentation externe standard (en option) via le connecteur micro USB
•300V CAT III / 600V CATII
•Associée à un oscilloscope, cette sonde isolée de courant permet de visualiser les intensités avec une bande passante jusqu'à 1 MHz. Elle dispose d'un système de réglage du ZeroDC simplifié, de filtres intégrés commutables et d'une mise en veille automatique débrayable.
Serie mh
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Gamme
Multiple de vente
tension max. catégorie de circuit de mesure
catégorie de circuit de mesure
ouverture de pinces
sélection de la plage de mesure
type de courant
plage de mesure du courant/CC
plage de mesure du courant/CA