Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
PAC 15 pince ampèremétrique AC/DC 400 A AC/600 A DC. Monocalibre sensibilité1 mV / 1 A - Diamètre d'enserrage 30mm - Sortie cordon 1,5m et fiches bananes D=4 isolées
•Intensité nominale : 400 A AC/600 A DC
•Ø d'enserrage : Ø30 mm
•Signal de sortie : tension continue et alternative
•Rapport sortie/entrée : 1 mV/A
•Sortie par cordon et fiches males Ø4mm isolées
•Alimentation par piles ou par alimentation externe standard (en option) via le connecteur micro USB
•Cette pince dispose d'un système de réglage du ZeroDC simplifié et d'une mise en veille automatique débrayable.
Serie pac
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Multiple de vente
Gamme
tension max. catégorie de circuit de mesure
catégorie de circuit de mesure
finition adaptateur à raccorder à un multimètre
ouverture de pinces
plage de mesure du courant/CC
plage de mesure du courant/CA
Type de courant
sélection de la plage de mesure