Pince ampèremétrique AC-DC PAC16 sortie tension

Main media

Caractéristiques principales

  • plage de mesure du courant/CC 0.5...600 A
  • plage de mesure du courant/CA 0.5...400 A
ICON

PAC 16 pince ampèremétrique AC/DC 40-400 A AC/60-600 A DC - Bicalibre sensibilité 10 mV-1 mV / 1A - Diamètre d'enserrage30mm - Sortie cordon 1,5m et fiches bananes D=4 isolées

 
 

Détails du produit

•Intensité nominale : 400 A AC/600 A DC
•Ø d'enserrage : Ø30 mm
•Signal de sortie : tension continue et alternative
•Rapport sortie/entrée : 10 mV/A, 1 mV/A
•Sortie par cordon et fiches males Ø4mm isolées
•Alimentation par piles ou par alimentation externe standard (en option) via le connecteur micro USB
•Cette pince dispose 2 sensibilités pour une meilleure résolution et précision de mesure, d'un système de réglage du ZeroDC simplifié et d'une mise en veille automatique débrayable.

Serie pac

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Serie pac

Multiple de vente

1

Code Douane

90309000

Pince ampèremétrique

tension max. catégorie de circuit de mesure

300 V

finition adaptateur à raccorder à un multimètre

Oui

catégorie de circuit de mesure

CAT IV

ouverture de pinces

30 mm

plage de mesure du courant/CC

0.5...600 A

plage de mesure du courant/CA

0.5...400 A

type de courant

AC/DC

sélection de la plage de mesure

manuel

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.