Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
PAC 26 pince ampèremétrique AC/DC 100-1000 AAC/150-1400 ADC - Bicalibre sensibilité 10 mV-1 mV / 1 A - Diamètre d'enserrage 39mm - Sortie cordon 1,5m et fiches bananes D=4 isolées.
•Intensité nominale : 1000 A AC/1400 A DC
•Ø d'enserrage : Ø42 mm
•Signal de sortie : tension continue et alternative
•Rapport sortie/entrée : 10 mV/A, 1 mV/A
•Sortie par cordon et fiches males Ø4mm isolées
•Alimentation par piles ou par alimentation externe standard (en option) via le connecteur micro USB
•Cette pince dispose 2 sensibilités pour une meilleure résolution et précision de mesure, d'un système de réglage du ZeroDC simplifié et d'une mise en veille automatique débrayable.
Serie pac
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Gamme
Multiple de vente
tension max. catégorie de circuit de mesure
catégorie de circuit de mesure
finition adaptateur à raccorder à un multimètre
ouverture de pinces
type de courant
plage de mesure du courant/CC
plage de mesure du courant/CA