PAC 27 sonde isolée de courant AC/DC 150-1400 A crête ou DC - Bicalibre sensibilité 10 mV-1 mV / 1 A - Diamètre d'enserrage 30mm - Sortie câble coaxiale 2 m et fiche BNC isolée.
•Intensité nominale : 1000 A AC/1400 A DC
•Ø d'enserrage : Ø42 mm
•Signal de sortie : tension continue et alternative
•Rapport sortie/entrée : 10 mV/A, 1 mV/A
•Sortie par cordon coaxial et fiche male BNC isolée
•Alimentation par piles ou par alimentation externe standard (en option) via le connecteur micro USB
•Associée à un oscilloscope, cette sonde isolée de courant dispose de 2 sensibilités et permet de visualiser les intensités avec une bande passante jusqu'à 10 kHz.
Elle dispose d'un système de réglage du ZeroDC simplifié et d'une mise en veille automatique débrayable.
Serie pac
pour voir vos prix et les stocks
Gamme
Multiple de vente
tension max. catégorie de circuit de mesure
catégorie de circuit de mesure
ouverture de pinces
type de courant
plage de mesure du courant/CC
plage de mesure du courant/CA