Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
MINI01 pince ampèremétrique 150A AC. Enserrage D=10mm. Signal de sortie : intensité alternative, Rapport de transformation : 1000/1. Sortie par cordon et fiches males D=4mm isolées. Sortie protégée contre les surtensions.
•Intensité nominale : 150 A AC
•Ø d'enserrage : Ø10 mm
•Signal de sortie : intensité alternative
•Rapport de transformation : 1000/1
•Sortie par cordon et fiches males Ø4 mm isolées
•Sortie protégée contre les surtensions
Serie mini
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Gamme
Multiple de vente
Code Douane
tension max. catégorie de circuit de mesure
catégorie de circuit de mesure
ouverture de pinces
plage de mesure du courant/CA
Type de courant