Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
MINI09 pince ampèremétrique 150A AC. Enserrage D=10mm. Signal de sortie : tension continue. Rapport sortie/entrée : 100 mV DC / A AC. Sortie par cordon et fiches males D=4mm isolées
•Intensité nominale : 150 A AC
•Ø d'enserrage : Ø10 mm
•Signal de sortie : tension continue
•Rapport sortie/entrée : 100 mV DC/A AC
•Sortie par cordon et fiches males Ø4 mm isolées
•La pince MINI09 fournit en sortie une tension continue particulièrement intéressante pour les multimètres dont la sensibilité en V ou en A alternatif est insuffisante.
Serie mini
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Gamme
Multiple de vente
tension max. catégorie de circuit de mesure
catégorie de circuit de mesure
ouverture de pinces
Type de courant
plage de mesure du courant/CA