Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
MN08 pince ampèremétrique 200A AC. Enserrage D=20mm. Signal de sortie : intensité alternative. Rapport de transformation : 1000/1. Sortie par douilles femelles D=4mm isolées.
•Intensité nominale : 200 A AC
•Ø d'enserrage : Ø20 mm
•Signal de sortie : intensité alternative
•Rapport de transformation : 1000/1
•Sortie par douilles femelles Ø4 mm isolées
Serie mn
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Gamme
Multiple de vente
tension max. catégorie de circuit de mesure
catégorie de circuit de mesure
plage de mesure du courant/CA
Type de courant
ouverture de pinces