Pince ampèremétrique AC MN09 sortie courant

Main media

Caractéristiques principales

  • plage de mesure du courant/CA 0.5...240 A
ICON

MN09 pince ampèremétrique 200A AC. Enserrage D=20mm. Signal de sortie : intensité alternative. Rapport de transformation : 1000/1. Sortie par cordon et fiches males D=4mm isolées.

 
 

Détails du produit

•Intensité nominale : 200 A AC
•Ø d'enserrage : Ø20 mm
•Signal de sortie : intensité alternative
•Rapport de transformation : 1000/1
•Sortie par cordon et fiches males Ø4 mm isolées

Serie mn

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Gamme

Serie mn

Pince ampèremétrique

catégorie de circuit de mesure

CAT IV

ouverture de pinces

20 mm

plage de mesure du courant/CA

0.5...240 A

tension max. catégorie de circuit de mesure

300 V

type de courant

AC

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.