MN38 pince ampèremétrique 200A AC. Enserrage D=20mm. Signal de sortie : tension alternative. Rapport sortie/entrée : 100 mV / A AC, 10 mV / A AC. Sortie par cordon et fiches males D=4mm isolées.
•Intensité nominale : 200 A AC
•Ø d'enserrage : Ø20 mm
•Signal de sortie : tension alternative
•Rapport sortie/entrée : 100 mV/A AC, 10 mV/A AC
•Sortie par cordon et fiches males Ø4 mm isolées
•Cette pince dispose 2 sensibilités pour une meilleure résolution et précision de mesure
Serie mn
pour voir vos prix et les stocks
Gamme
Multiple de vente
tension max. catégorie de circuit de mesure
catégorie de circuit de mesure
sélection de la plage de mesure
type de courant
plage de mesure du courant/CA
ouverture de pinces