Pince ampèremétrique AC MN73 sortie courant

Main media

Caractéristiques principales

  • plage de mesure du courant/CA 0.01...240 A
ICON

MN73 pince ampèremétrique 200A AC haute sensibilité pour la recherche des courants de fuite. Enserrage D=20mm. Signal de sortie : tension AC. Rapport sortie/entrée : 1000 mV/A AC, 10 mV/A AC. Sortie par cordon et fiches males D=4mm isolées.

 
 

Détails du produit

•Intensité nominale : 200 A AC
•Ø d'enserrage : Ø20 mm
•Signal de sortie : tension alternative
•Rapport sortie/entrée : 1000 mV/A AC, 10 mV/A AC
•Sortie par cordon et fiches males Ø4 mm isolées
•Associée à un multimètre disposant d'n calibre mV AC et d'une bonne résolution de mesure, cette pince bi-calibres permet la mesure des courants de fuite ou différentiels à partir de 10 mA.

Serie mn

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Serie mn

Multiple de vente

1

Pince ampèremétrique

catégorie de circuit de mesure

CAT IV

tension max. catégorie de circuit de mesure

300 V

mesure de courant de fuite

Oui

ouverture de pinces

20 mm

type de courant

AC

plage de mesure du courant/CA

0.01...240 A

sélection de la plage de mesure

manuel

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.