Pince numérique TRMS - 2000Aca/cc -750Vca-1000Vcc

Main media

Caractéristiques principales

  • plage de mesure du courant/CA 0.1...2000 A
  • plage de mesure du courant/CC 0.1...2000 A
  • mesure de la valeur efficace vraie(TRMS) Non

Pince numérique TRMS - 2000Aca/cc -750Vca-1000Vcc. Borne de sortie pour connexion à un enregistreur. Diamètre d'ouverture max 55mm. IEC 61010-1 CAT.IV 600V, CAT.III 1000V

 
 

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

90303100

Pince ampèremétrique

affichage rétro-éclairé

Oui

indication analogique en barres

Oui

mesure de la tension/CC

Non

tension max. catégorie de circuit de mesure

3000 V

mesure de la température

Oui

mesure de courant de fuite

Oui

mesure de puissance

Oui

mesure de câble avec conducteur aller et retour

Oui

mesure de la tension/CA

Non

mesure des harmoniques

Oui

finition adaptateur à raccorder à un multimètre

Oui

catégorie de circuit de mesure

CAT III

affichage multiple

Oui

mesure de la fréquence

Non

mesure de la capacité

Oui

interface

Oui

plage de mesure du courant/CA

0.1...2000 A

sélection de la plage de mesure

manuel/automatique

mesure de la résistance

Non

plage de mesure du courant/CC

0.1...2000 A

test de continuité

Oui

mesure de la valeur efficace vraie(TRMS)

Non

ouverture de pinces

55 mm

Affichage

numérique

type de courant

AC/DC

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.