ACDC-52NAV Pince wattmétrique TRMS 600 Aac/dc, puissance, cos phi, THD

Main media

Caractéristiques principales

  • plage de mesure du courant/CA 0.01...600 A
  • mesure de la valeur efficace vraie(TRMS) Oui
  • plage de mesure du courant/CC 0.01...600 A

Pince wattmétrique TRMS 600 Aac/dc, VAC/DC puissance, cos phi, THD, Harmoniques, Hz, capacité, diamètre d'enserrage 37 mm.

 
 

Détails du produit

Pince multimètre de puissance 600 A (AC/DC) TRMS Navigator™ CAT IV. Elle a unevaleur assignée de CAT IV 600 V, CAT III 1 000 V avec une mesure de tension jusqu'à 1 000 V CA/CC.

Aclmp

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Aclmp

Multiple de vente

1

Pince ampèremétrique

affichage multiple

Non

indication analogique en barres

Oui

mesure de la tension/CC

Oui

affichage rétro-éclairé

Oui

tension max. catégorie de circuit de mesure

600 V

mesure de la température

Non

Classe de protection (IP)

IP2X

catégorie de circuit de mesure

CAT IV

plage de mesure du courant/CA

0.01...600 A

sélection de la plage de mesure

automatique

Affichage

analogique/numérique

type de courant

AC/DC

mesure de la tension/CA

Oui

mesure des harmoniques

Oui

finition adaptateur à raccorder à un multimètre

Non

mesure de la fréquence

Oui

mesure de la capacité

Oui

mesure de câble avec conducteur aller et retour

Non

mesure de courant de fuite

Non

mesure de puissance

Oui

interface

Non

test de continuité

Oui

mesure de la valeur efficace vraie(TRMS)

Oui

ouverture de pinces

42 mm

mesure de la résistance

Oui

plage de mesure du courant/CC

0.01...600 A

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.