Pince multimètre Pince multimètre (82 produits)


Pince multimètre TRMS AC 600A, 1000V AC/DC, CAT IV 600V / CAT III 1000V
SEFRAM INSTRUMENTS
Pince multimètre TRMS AC 600A Tension 1000V AC/DC 6000 points Résistance jusqu'à 60 M' Test de continuité avec bip Mesure de température Fonction Inrush Filtre VFD Fonction Hold Livrée avec un jeu de cordons CAT IV 600V / CAT III 1000V
Pince multimètre TRMS AC/DC 600A, 1000V AC/DC, CAT IV 600V / CAT III 1000V
SEFRAM INSTRUMENTS
Pince multimètre TRMS AC/DC 600A Tension 1000V AC/DC 6000 points Résistance jusqu'à 60 M' Test de continuité avec bip Mesure de température Fonction Inrush Filtre VFD Fonction Hold Livrée avec un jeu de cordons CAT IV 600V / CAT III 1000V
MX 350 Pince multimètre numérique 400 A TRMS
METRIX
MX350 Pince multimètre TRMS 400A AC, 600V AC/DC, Résistance, Continuité, Fréquence, Afficheur 6000pts, CAT III 600V, Livrée complète avec sacoche, cordons et piles
MX 355 Pince multimètre numérique 400 A TRMS
METRIX
MX355 Pince multimètre TRMS 400A AC/DC, 600V AC/DC, Résistance, Continuité, Afficheur 6000pts, CAT III 600V. Livrée complète avec sacoche, cordons et piles.
FLUKE 325/F Pince multimètre AC/DC TRMS 40/400 Aac/dc et 600 Vac/dc en sacoche
FLUKE FRANCE
Pince multimètre AC/DC TRMS compacte 40/400 Aac/dc et 600 Vac/dc,en sacoche avec cordons de mesure et sonde thermocouple
F205 - Pince multimètre numérique 600A TRMS
CHAUVIN ARNOUX
F205 Pince multimètre TRMS AC+DC. 600A AC/900A DC. 1000V AC/DC. W, VA, var, PF, THD. Rotation de phases. Résistance, continuité, fréquence. TrueInrush, Min, Max, Peak+, Peak-. Mesure Différentielle et Relative. Enserrage 34mm. 600V CAT IV
F203 - Pince multimètre numérique 600A TRMS
CHAUVIN ARNOUX
F203 Pince multimètre TRMS AC/DC. 600A AC/900A DC. 1000V AC/DC. Résistance, continuité, fréquence. Température. TrueInrush, Min, Max. Enserrage 34mm. 600V CAT IV
FLUKE 323 Pince multimètre économique AC TRMS 400 Aac, 600 Vac/dc en sacoche
FLUKE FRANCE
Pince multimètre économique AC TRMS compacte 400 Aac, 600 Vac/dc,en sacoche avec cordons de mesure
F201 - Pince multimètre numérique 600A TRMS
CHAUVIN ARNOUX
F201 Pince multimètre TRMS AC. 600A AC. 1000V AC/DC. Résistance, continuité, fréquence. Température. TrueInrush, Min, Max. Enserrage 34mm. 600V CAT IV
Pince ampèremétrique 400 A AC, 600V AC/DC. Affichage 4000 points.
SEFRAM INSTRUMENTS
Pince ampèremétrique 4000 points. Mâchoire 25mm. Intensité AC 400A max. Tension AC/DC 600V. Résistance 400 Ohms. Continuité avec buzzer. Fonction Hold. Arrêt automatique. CEI1010 600V CATIII. Livré avec cordons et étui.
Fluke 773 Pince de process 4-20 mA et calibrateur de boucle 4-20 mA et 0-10V
FLUKE FRANCE
Pince de process 4-20 mA et calibrateur générateur de boucle 4-20 mA et 0-10V intégré, alimentation de boucle 24V, sacoche, cordons de mesure, pinces
Fluke-376FC Pince multimètre TRMS 1000 Aac/dc 1000 Vac/dc Flex2500Aac FC sacoche
FLUKE FRANCE
Pince multimètre TRMS 1000 Aac/dc et 1000 Vac/dc, sonde flex 2500 Aac, résistance, capacité, fréquence, enserrage 32 mm, Fluke Connect, en sacoche.
Pince multimètre 1000A AC/DC - 600V - CAT IV
METRIX
MX0675 Pince multimètre numérique TRMS bi-afficheur 10000 points, 1000 A AC/DC, 1000/1400V AC/DC. Livrée complète avec sacoche, cordons, capteur de température et piles.
Fluke 771 Pince de process 4-20 mA à lecture directe avec sacoche
FLUKE FRANCE
Pince de process 4-20 mA à lecture directe sans ouvrir la boucle, résolution de 0,01 mA, échelle en %, livrée avec sacoche
Pince Multimètre 2000A TRMS AC+DC. Spéciale photovoltaique. Livrée avec étui.
SEFRAM INSTRUMENTS
Pince Multimètre. Courant 2000A TRMS AC+DC, Tension 1000V AC et 1500V DC TRMS AC+DC. Mesure d'inrushs, résistance, fréquence, capacité et température. Détection de tension sans contact. Livré avec cordons de test et étui de transport.
Fluke 902FC Pince Multimètre HVAC TRMS 600 Aac  600 Vac/dc, T° TcK, mA, FC
FLUKE FRANCE
Pince Multimètre HVAC TRMS 600 Aac/dc, 600Vac/dc, thermomètre TcK, courant de ionisation de flamme mA, résistance, capacité, Fluke Connect. En sacoche
Pince ampèremétrique 100 AAC/DC. Livrée avec un jeu de cordons
SEFRAM INSTRUMENTS
Pince ampèremétrique de précision 10 000points. Mâchoire 12,5mm. 100 AAC/DC (résol.1mA).600V AC/DC Résistance 10KOhms. Test de continuité avec buzzer. Livrée avec un jeu de cordons et etui.
Pince ampèremétrique 600A AC/DC, 600V AC/DC. Affichage 6000 points.
SEFRAM INSTRUMENTS
Pince ampèremétrique 6000 points. Mâchoire 25mm. Intensité AC/DC 600A résolution 10mA. Tension AC/DC 600V. TRMS AC. Résistance 1MOhms. Test de continuité avec buzzer. Hold/PEAK. Arrêt automatique. CEI1010 600V CATIII. Livré cordons, étui.
Fluke 393 FC, Pince-multimètre TRMS 1500 Vdc 1000 Aac/dc avec iFlex, FC
FLUKE FRANCE
Pince-multimètre TRMS 1500Vdc 1000Vac 1000 Aac/dc avec iFlex, puissance DC, résistance, fréquence, photovoltaïque traction ferroviaire, FC, sacoche
Fluke 772 Pince de process 4-20 mA et calibrateur de boucle 4-20 mA intégré
FLUKE FRANCE
Pince de process 4-20 mA et calibrateur de boucle 4-20 mA intégré pour générer, alimentation de boucle 24V avec sacoche, cordons de mesure, pinces
Fluke 381 Pince multimètre TRMS écran déporté 1000Aac/dc 1000Vac/dc Flex2500Aac
FLUKE FRANCE
Pince multimètre TRMS à écran détachable 1000 Aac/dc 1000Vac/dc, sonde iFlex 2500 Aac, résistance, fréquence, enserrage 34mm, en sacoche