Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
MX0675 Pince multimètre numérique TRMS bi-afficheur 10000 points, 1000 A AC/DC, 1000/1400V AC/DC. Livrée complète avec sacoche, cordons, capteur de température et piles.
•Double afficheur 10 000 points rétro-éclairé
•Acquisition : Efficace vraie (TRMS)
•Diamètre d'enserrage 40 mm
•Courant DC : de 0,05 A à 1400 A
•Courant AC : de 0,05 A à 1000 A
•Tension DC : de 0,2 A à 1400 V
•Tension AC : de 0,5 V à 1000 V
•Résistance : de 0,2 à 10 k
•Fréquence : jusqu'à 10 kHz (en A et V)
•Température : de -40.0°C à 1200 °C (thermocouple K)
•Test diode et continuité sonore
•Fonction HOLD, MIN, MAX, Peak, Zero
•600 V CAT IV
•Livrée complète avec cordons, pile et sacoche de rangement
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Multiple de vente
Code Douane
affichage rétro-éclairé
tension max. catégorie de circuit de mesure
mesure de la température
catégorie de circuit de mesure
affichage multiple
mesure de la tension/CC
mesure de la tension/CA
mesure de la fréquence
mesure de la capacité
test de continuité
mesure de la valeur efficace vraie(TRMS)
ouverture de pinces
mesure de la résistance
plage de mesure du courant/CC
plage de mesure du courant/CA
sélection de la plage de mesure
Affichage
type de courant