Pince multimètre TRMS 1000 Aac/dc et 1000 Vac/dc, sonde flex 2500 Aac, résistance, capacité, fréquence, enserrage 32 mm, Fluke Connect, en sacoche.
Les pinces multimètres à indice de sécurité CAT IV 600 V et CAT III 1 000 V offrent des performances avancées en matière de dépannage pour capturer un large éventail de mesures avec un seul instrument, y compris :
• une technologie propriétaire de mesure de démarrage destinée à filtrer le bruit et à capturer le courant de démarrage des moteurs exactement comme la protection des circuits le détecte ;
• un filtre passe-bas à fréquence variable intégrée (modèles 376 FC et 375 FC uniquement) pour des mesures précises de l'entraînement par moteur ;
• un courant et une tension TRMS pour la mesure précise des signaux non linéaires ;
• une plage de mesure 500 mV c.c. pour une interface avec d'autres accessoires (modèles 376 FC et 375 FC uniquement) ;
• une plage de mesure étendue à 2 500 A ac avec les sondes de courant souples iFlex qui permettent d'accéder à de gros conducteurs situés dans des espaces exigus.
Clamp
pour voir vos prix et les stocks
Gamme
Multiple de vente
affichage rétro-éclairé
tension max. catégorie de circuit de mesure
mesure de la température
catégorie de circuit de mesure
affichage multiple
indication analogique en barres
mesure de la tension/CC
mesure de la tension/CA
mesure des harmoniques
finition adaptateur à raccorder à un multimètre
mesure de câble avec conducteur aller et retour
mesure de courant de fuite
mesure de puissance
mesure de la fréquence
mesure de la capacité
interface
test de continuité
mesure de la valeur efficace vraie(TRMS)
ouverture de pinces
mesure de la résistance
plage de mesure du courant/CC
plage de mesure du courant/CA
sélection de la plage de mesure
Affichage
mémoire de valeur mesurée
type de courant