FLUKE 325/F Pince multimètre AC/DC TRMS 40/400 Aac/dc et 600 Vac/dc en sacoche

Main media

Caractéristiques principales

  • mesure de la valeur efficace vraie(TRMS) Oui
  • plage de mesure du courant/CC 0.1...400 A
  • plage de mesure du courant/CA 0.1...400 A

Pince multimètre AC/DC TRMS compacte 40/400 Aac/dc et 600 Vac/dc,en sacoche avec cordons de mesure et sonde thermocouple

 
 

Détails du produit

Mesure du courant jusqu'à 400 A AC/DC
Mesure de la tension AC DC juqu'à 600 V
Mesure de la résistance jusqu'à 400 Ohms
Mesure de capacité Mesure de la température (sonde à perle fournie)
Test de la continuité sonore Mesure de la fréquence
Fournie avec sacoche et jeu de cordons
CAT III 600 V
Garantie 2 ans

Clamp

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

90303200

Gamme

Clamp

Pince ampèremétrique

affichage rétro-éclairé

Oui

tension max. catégorie de circuit de mesure

300 V

mesure de la température

Oui

Classe de protection (IP)

IP30

catégorie de circuit de mesure

CAT IV

affichage multiple

Non

indication analogique en barres

Non

mesure de la tension/CC

Oui

mesure de la tension/CA

Oui

mesure des harmoniques

Non

finition adaptateur à raccorder à un multimètre

Non

mesure de câble avec conducteur aller et retour

Non

mesure de courant de fuite

Non

mesure de puissance

Non

mesure de la fréquence

Oui

mesure de la capacité

Oui

interface

Non

test de continuité

Oui

mesure de la valeur efficace vraie(TRMS)

Oui

ouverture de pinces

30 mm

mesure de la résistance

Oui

plage de mesure du courant/CC

0.1...400 A

plage de mesure du courant/CA

0.1...400 A

sélection de la plage de mesure

automatique

Affichage

numérique

mémoire de valeur mesurée

Non

type de courant

AC/DC

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.