Pince ampèremétrique 6000 points. Mâchoire 25mm. Intensité AC/DC 600A résolution 10mA. Tension AC/DC 600V. TRMS AC. Résistance 1MOhms. Test de continuité avec buzzer. Hold/PEAK. Arrêt automatique. CEI1010 600V CATIII. Livré cordons, étui.
Mesure des courants AC et DC jusqu'à 600A
Gamme 60A pour la mesure des courants faibles: résolution de 10mA en courant
Ouverture de mâchoires: 25mm
Mesure TRMS AC en courant et tension
Mesure des tensions AC et DC jusqu'à 600V
Mesure de résistance
Mesure de continuité avec buzzer
Fonctions : Hold, Peak-hold (1ms)
Arrêt automatique
Affichage LCD 6000 points rétroéclairé
Sécurité: 600V - CAT III
pour voir vos prix et les stocks
Code Douane
Multiple de vente
affichage rétro-éclairé
mesure de la température
finition adaptateur à raccorder à un multimètre
mesure de câble avec conducteur aller et retour
mesure de la tension/CA
mesure des harmoniques
catégorie de circuit de mesure
affichage multiple
indication analogique en barres
mesure de la tension/CC
mesure de courant de fuite
mesure de puissance
mesure de la fréquence
mesure de la capacité
interface
test de continuité
mesure de la valeur efficace vraie(TRMS)
ouverture de pinces
mesure de la résistance
plage de mesure du courant/CC
plage de mesure du courant/CA
Affichage
mémoire de valeur mesurée
type de courant
sélection de la plage de mesure