Pince ampèremétrique 100 AAC/DC. Livrée avec un jeu de cordons

Main media

Caractéristiques principales

  • mesure de la valeur efficace vraie(TRMS) Non
  • plage de mesure du courant/CC 0...100 A
  • plage de mesure du courant/CA 0...100 A

Pince ampèremétrique de précision 10 000points. Mâchoire 12,5mm. 100 AAC/DC (résol.1mA).600V AC/DC Résistance 10KOhms. Test de continuité avec buzzer. Livrée avec un jeu de cordons et etui.

 
 

Détails du produit

- Mesure des courants AC et DC
- Résolution de 1mA en AC et DC
- Mesure des tensions AC et DC jusqu'à 600V
- Mesure de résistance et continuité
- Arrêt automatique
- Fonctions data hold et peak hold (10ms)
- Sortie analogique en courant AC et DC

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

90303370

Pince ampèremétrique

finition adaptateur à raccorder à un multimètre

Non

mesure de câble avec conducteur aller et retour

Non

mesure de courant de fuite

Non

mesure de la tension/CA

Oui

mesure des harmoniques

Non

catégorie de circuit de mesure

CAT II

mesure de la tension/CC

Oui

mesure de puissance

Non

interface

Non

test de continuité

Oui

mesure de la valeur efficace vraie(TRMS)

Non

ouverture de pinces

12.5 mm

mesure de la résistance

Oui

plage de mesure du courant/CC

0...100 A

Affichage

numérique

type de courant

AC/DC

plage de mesure du courant/CA

0...100 A

sélection de la plage de mesure

automatique

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.