Fluke 393 FC, Pince-multimètre TRMS 1500 Vdc 1000 Aac/dc avec iFlex, FC

Main media

Caractéristiques principales

  • mesure de la valeur efficace vraie(TRMS) Oui
  • plage de mesure du courant/CC 0.1...999.9 A
  • plage de mesure du courant/CA 0.1...2500 A

Pince-multimètre TRMS 1500Vdc 1000Vac 1000 Aac/dc avec iFlex, puissance DC, résistance, fréquence, photovoltaïque traction ferroviaire, FC, sacoche

 
 

Détails du produit

La pince multimètre TRMS 393 FC 1500 V CAT III avec iFlex est conçue pour les techniciens qui travaillent dans un environnement en courant continu haute tension: panneaux solaires, éoliennes, chemins de fer électriques, data centers.

Clamp

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

90303200

Gamme

Clamp

Pince ampèremétrique

affichage rétro-éclairé

Oui

tension max. catégorie de circuit de mesure

1500 V

mesure de la température

Non

Classe de protection (IP)

IP54

catégorie de circuit de mesure

CAT III

affichage multiple

Oui

indication analogique en barres

Non

mesure de la tension/CC

Oui

mesure de la tension/CA

Oui

mesure des harmoniques

Non

finition adaptateur à raccorder à un multimètre

Non

mesure de câble avec conducteur aller et retour

Non

mesure de courant de fuite

Non

mesure de puissance

Oui

mesure de la fréquence

Oui

mesure de la capacité

Oui

interface

Oui

test de continuité

Oui

mesure de la valeur efficace vraie(TRMS)

Oui

ouverture de pinces

34 mm

mesure de la résistance

Oui

plage de mesure du courant/CC

0.1...999.9 A

plage de mesure du courant/CA

0.1...2500 A

sélection de la plage de mesure

automatique

Affichage

numérique

mémoire de valeur mesurée

Oui

type de courant

AC/DC

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.