Fluke 773 Pince de process 4-20 mA et calibrateur de boucle 4-20 mA et 0-10V

Main media

Caractéristiques principales

  • Affichage numérique
  • Nbre de canaux 1
  • affichage multiple Oui

Pince de process 4-20 mA et calibrateur générateur de boucle 4-20 mA et 0-10V intégré, alimentation de boucle 24V, sacoche, cordons de mesure, pinces

 
 

Détails du produit

Si vous avez besoin de plus de temps dans vos journées déjà bien remplies, jetez un œil aux pinces multimètres mA Fluke 773. Gagnez du temps en ne 'déconnectant pas la boucle' de mesure de signal 4-20 mA.

F77x

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Calibreur de processus

logiciel d'étalonnage

Non

mesure et génération simultanées

Oui

fonctions rampe et escaliers

Oui

groupes de fréquence et d'impulsions

Non

thermo-élément RTD Ni1000

Non

thermo-élément RTD Ni100

Non

thermo-élément RTD PT1000

Non

thermo-élément RTD PT100

Non

résistance

Non

plus petite résolution, source de courant

0,001 mA

source de courant (émetteur simulateur) 0 mA ... 24 mA

Oui

plus petite résolution, courant

0,001 mA

tension 0 V ... 15 V

Non

tension 0 V ... 3 V

Non

plus petite résolution, courant continu

10 µA

plus petite résolution, tension continue

10 mV

mesurer la pression

Non

indication analogique en barres

Non

interface

Non

Affichage

numérique

mémoire de valeur mesurée

Non

Nbre de canaux

1

tension 0 V ... +/- 300 mV

Non

thermo-élément type U

Non

thermo-élément type T

Non

thermo-élément type S

Non

thermo-élément type R

Non

thermo-élément type N

Non

thermo-élément type L

Non

thermo-élément type K

Non

thermo-élément type J

Non

thermo-élément type E

Non

thermo-élément type B

Non

thermo-élément RTD

Non

courant 0 mA ... 24 mA

Oui

tension 0 mV ... 100 mV

Non

tension 0 V ... 10 V

Non

affichage multiple

Oui

plage de mesure du courant max. CC

0.1 A

plage de mesure de la tension max. CC

30 V

Info produit

Gamme

F77x

Multiple de vente

1

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.