MX 350 Pince multimètre numérique 400 A TRMS

Main media

Caractéristiques principales

  • plage de mesure du courant/CA 0.05...400 A
  • mesure de la valeur efficace vraie(TRMS) Oui

MX350 Pince multimètre TRMS 400A AC, 600V AC/DC, Résistance, Continuité, Fréquence, Afficheur 6000pts, CAT III 600V, Livrée complète avec sacoche, cordons et piles

 
 

Détails du produit

•Afficheur 6000 points
•Acquisition : Efficace vraie (TRMS)
•Diamètre d'enserrage : 26 mm
•Courant AC : 60.00 A / 400.0 A
•Tension AC : 60.00 V / 600.0 V
•Tension DC : 60.0 V / 600.0 V
•Résistance : 600.0
•Test sonore de continuité, test diode
•600V CAT III
•Livrée complète avec cordons, piles et sacoche de rangement

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Code Douane

90303100

Multiple de vente

1

Pince ampèremétrique

tension max. catégorie de circuit de mesure

600 V

mesure de la température

Non

plage de mesure du courant/CA

0.05...400 A

mesure de la fréquence

Oui

sélection de la plage de mesure

automatique

Affichage

numérique

type de courant

AC

mesure de la capacité

Non

ouverture de pinces

26 mm

mesure de la résistance

Oui

catégorie de circuit de mesure

CAT III

indication analogique en barres

Non

mesure de la tension/CC

Oui

mesure de la tension/CA

Oui

test de continuité

Oui

mesure de la valeur efficace vraie(TRMS)

Oui

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.