F201 - Pince multimètre numérique 600A TRMS

Main media

Caractéristiques principales

  • mesure de la valeur efficace vraie(TRMS) Oui
  • plage de mesure du courant/CA 0.25...600 A

F201 Pince multimètre TRMS AC. 600A AC. 1000V AC/DC. Résistance, continuité, fréquence. Température. TrueInrush, Min, Max. Enserrage 34mm. 600V CAT IV

 
 

Détails du produit

•600 A AC
•1000V AC/DC
•Afficheur 6000 points rétro-éclairé
•Mesures en valeur efficace vraie TRMS
•Détection automatiqueAC/DC
•Fonction TrueInrush pour le bon dimensionnement des conducteurs et des protections thermiques
•Compensation automatique de la résistance des cordons de mesure
•Mesure de température
•Livrée avec cordons, capteur de température, sacoche et pile
•600V CAT IV / 1000V CAT III
•Garantie 3 ans

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Pince ampèremétrique

mesure de la tension/CC

Oui

mesure de la tension/CA

Oui

tension max. catégorie de circuit de mesure

600 V

mesure de la température

Oui

catégorie de circuit de mesure

CAT IV

sélection de la plage de mesure

automatique

Affichage

numérique

type de courant

AC

mesure de la capacité

Non

test de continuité

Oui

mesure de la valeur efficace vraie(TRMS)

Oui

mesure de la fréquence

Oui

ouverture de pinces

34 mm

mesure de la résistance

Oui

plage de mesure du courant/CA

0.25...600 A

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.