Pince multimètre TRMS AC 600A, 1000V AC/DC, CAT IV 600V / CAT III 1000V

Main media

Caractéristiques principales

  • mesure de la valeur efficace vraie(TRMS) Oui
  • plage de mesure du courant/CA 0...600 A

Pince multimètre TRMS AC 600A Tension 1000V AC/DC 6000 points Résistance jusqu'à 60 M' Test de continuité avec bip Mesure de température Fonction Inrush Filtre VFD Fonction Hold Livrée avec un jeu de cordons CAT IV 600V / CAT III 1000V

 
 

Détails du produit

La pince multimètre MW3010B est un outil essentiel pour les professionnels de l'électricité et les techniciens de maintenance.
Conçue pour mesurer des courants alternatifs jusqu'à 600A avec une précision TRMS, elle assure des relevés précis même sur des signaux non sinusoïdaux. Robuste et ergonomique, elle offre des fonctionnalités supplémentaires comme la mesure de tension, de la continuité et de la résistance, garantissant polyvalence et fiabilité pour toutes les applications électriques.
• Mesure de courant AC jusqu'à 600A (TRMS)
• Mesure de tension AC + DC jusqu'à 1000V (TRMS)
• Mesure de fréquence jusqu'à 10MHz
• Mesure de résistance jusqu'à 60M?
• Mesure de capacité jusqu'à 100mF
• Test de diode
• Mesure de température (avec thermocouple de type K fourni)
• Test de continuité avec buzzer
• Ouverture de mâchoire : 27mm maximum
• Détection de tension sans contact (NCV)
• Changement de gamme automatique
• Ecran LCD avec rétroéclairage
• Mode arrêt automatique après inactivité
• Mode capture pour les courants de démarrage (Inrush)
• Fonction HOLD
• Affichage 6000 points
• Sécurité : CAT IV 600V - CAT III 1000V

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

90303370

Pince ampèremétrique

affichage rétro-éclairé

Oui

tension max. catégorie de circuit de mesure

600 V

mesure de la température

Oui

finition adaptateur à raccorder à un multimètre

Non

mesure de câble avec conducteur aller et retour

Non

mesure de courant de fuite

Non

mesure de la tension/CA

Oui

mesure des harmoniques

Non

catégorie de circuit de mesure

CAT IV

affichage multiple

Non

indication analogique en barres

Non

mesure de la tension/CC

Oui

mesure de puissance

Non

mesure de la fréquence

Oui

mesure de la capacité

Oui

interface

Non

test de continuité

Oui

mesure de la valeur efficace vraie(TRMS)

Oui

ouverture de pinces

27 mm

mesure de la résistance

Oui

plage de mesure du courant/CA

0...600 A

Affichage

numérique

mémoire de valeur mesurée

Non

type de courant

AC

sélection de la plage de mesure

manuel/automatique

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.