Pince ampèremétrique 400 A AC, 600V AC/DC. Affichage 4000 points.

Main media

Caractéristiques principales

  • mesure de la valeur efficace vraie(TRMS) Non
  • plage de mesure du courant/CA 0...400 A

Pince ampèremétrique 4000 points. Mâchoire 25mm. Intensité AC 400A max. Tension AC/DC 600V. Résistance 400 Ohms. Continuité avec buzzer. Fonction Hold. Arrêt automatique. CEI1010 600V CATIII. Livré avec cordons et étui.

 
 

Détails du produit

Mesure des courants AC jusqu'à 400A
Gamme 40A pour des mesures précises à faible courant: résolution de 10mA
Ouverture de mâchoires: 25mm
Mesure des tensions AC et DC jusqu'à 600V
Mesure de résistance
Continuité avec buzzer
Arrêt automatique
Fonction Hold
Afficheur LCD 4000 points
Sécurité: 600V - CAT III

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Code Douane

90303370

Multiple de vente

1

Pince ampèremétrique

affichage rétro-éclairé

Oui

mesure de la température

Non

finition adaptateur à raccorder à un multimètre

Non

mesure de câble avec conducteur aller et retour

Non

mesure de courant de fuite

Non

mesure de la tension/CA

Oui

mesure des harmoniques

Non

catégorie de circuit de mesure

CAT III

affichage multiple

Non

indication analogique en barres

Non

mesure de la tension/CC

Oui

mesure de puissance

Non

mesure de la fréquence

Non

mesure de la capacité

Non

interface

Non

test de continuité

Oui

mesure de la valeur efficace vraie(TRMS)

Non

ouverture de pinces

25.4 mm

mesure de la résistance

Oui

Affichage

numérique

mémoire de valeur mesurée

Non

type de courant

AC

plage de mesure du courant/CA

0...400 A

sélection de la plage de mesure

automatique

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.