Pince de process 4-20 mA à lecture directe sans ouvrir la boucle, résolution de 0,01 mA, échelle en %, livrée avec sacoche
La pince Fluke 711 offre toutes les fonctionnalités de base que vous êtes en droit d'attendre d'une pince milliampèremétrique. Elle mesure des signaux de 4 à 20 mA "sans déconnecter la boucle".
F77x
pour voir vos prix et les stocks
thermo-élément type B
thermo-élément RTD
courant 0 mA ... 24 mA
tension 0 mV ... 100 mV
tension 0 V ... 10 V
affichage multiple
plage de mesure du courant max. CC
plus petite résolution, courant continu
mesurer la pression
indication analogique en barres
interface
mesure de la valeur efficace vraie(TRMS)
Affichage
mémoire de valeur mesurée
Nbre de canaux
logiciel d'étalonnage
mesure et génération simultanées
fonctions rampe et escaliers
groupes de fréquence et d'impulsions
thermo-élément RTD Ni1000
thermo-élément RTD Ni100
thermo-élément RTD PT1000
thermo-élément RTD PT100
résistance
source de courant (émetteur simulateur) 0 mA ... 24 mA
tension 0 V ... 15 V
tension 0 V ... 3 V
tension 0 V ... +/- 300 mV
thermo-élément type U
thermo-élément type T
thermo-élément type S
thermo-élément type R
thermo-élément type N
thermo-élément type L
thermo-élément type K
thermo-élément type J
thermo-élément type E
Gamme
Multiple de vente