AMP-320-Eur Pince-multimètre TRMS 600 Aac/dc, maintenance, enserrage 35 mm

Main media

Caractéristiques principales

  • mesure de la valeur efficace vraie(TRMS) Oui
  • plage de mesure du courant/CC 0.01...600 A
  • plage de mesure du courant/CA 0.01...600 A

Pince-multimètre TRMS 600 Aac/dc, maintenance, mesure du courant de ionisation de flamme, courant démarrage moteur, enserrage 35 mm

 
 

Détails du produit

AMP-320-EUR, 600A ACDC TRMS PINCE MULTIMÈTRE AVEC TEST MOTEUR

Aclmp

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Aclmp

Multiple de vente

1

Pince ampèremétrique

affichage rétro-éclairé

Oui

tension max. catégorie de circuit de mesure

600 V

mesure de la température

Oui

Classe de protection (IP)

IP2X

catégorie de circuit de mesure

CAT III

affichage multiple

Non

indication analogique en barres

Non

mesure de la tension/CC

Oui

mesure de la tension/CA

Oui

mesure des harmoniques

Non

finition adaptateur à raccorder à un multimètre

Non

mesure de câble avec conducteur aller et retour

Non

mesure de courant de fuite

Non

mesure de puissance

Non

mesure de la fréquence

Oui

mesure de la capacité

Oui

interface

Non

test de continuité

Oui

mesure de la valeur efficace vraie(TRMS)

Oui

ouverture de pinces

35 mm

mesure de la résistance

Oui

plage de mesure du courant/CC

0.01...600 A

plage de mesure du courant/CA

0.01...600 A

sélection de la plage de mesure

automatique

Affichage

numérique

type de courant

AC/DC

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.