F404 Pince multimètre numérique 1000A TRMS

Main media

Caractéristiques principales

  • mesure de la valeur efficace vraie(TRMS) Oui
  • plage de mesure du courant/CC 0.25...1500 A
  • plage de mesure du courant/CA 0.25...1000 A

Pince multimètre AC/DC TRMS 1000V CATIV/1500V CATIII. IP54, 1000A AC/1500 A DC, 1200V AC et 1700V DC, Résistances, Continuité sonore et Test diode, Température via TC-K. Livrée complète avec sacoche et accessoires.

 
 

Détails du produit

•1000 A AC / 1500 A DC
•1200V AC/1700V DC
•Double afficheur 10 000 points rétro-éclairé
•Mesures en valeur efficace vraie TRMS
•Détection automatique AC/DC
•Fonction TrueInrush pour le bon dimensionnement des conducteurs et des protections thermiques
•Compensation automatique de la résistance des cordons de mesure
•Mesure de température
•Mesures Différentielle et RELative
•Entrée "adaptateur" pour sonde de mesure externe
•Livrée avec cordons, capteur de température, sacoche et pile
•IP54
•1000V CAT IV/1500 V CAT III
•Garantie 3 ans

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Pince ampèremétrique

mesure de la tension/CC

Oui

mesure de la tension/CA

Oui

mesure de la fréquence

Oui

affichage rétro-éclairé

Oui

mesure de la capacité

Non

test de continuité

Oui

mesure de la valeur efficace vraie(TRMS)

Oui

ouverture de pinces

48 mm

sélection de la plage de mesure

automatique

Affichage

numérique

type de courant

AC/DC

mesure de la résistance

Oui

plage de mesure du courant/CC

0.25...1500 A

plage de mesure du courant/CA

0.25...1000 A

tension max. catégorie de circuit de mesure

1000 V

mesure de la température

Oui

Classe de protection (IP)

IP54

catégorie de circuit de mesure

CAT IV

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.