F65 Pince multimètre AC de courant de fuite

Main media

Caractéristiques principales

  • mesure de la valeur efficace vraie(TRMS) Oui
  • plage de mesure du courant/CA 1.0E-5...100 A

F65 Pince multimètre TRMS AC courants de fuite. Afficheur 10000 points rétroéclairé.100A AC, résolution 10µA. 600V AC/DC. Résistance, continuité. Fréquence. Enserrage 28mm.

 
 

Détails du produit

•Afficheur : 10 000 points rétro-éclairé
•Mesures en valeur efficace vraie TRMS
•Intensité : jusqu'à 100 A AC - Résolution : 10 µA
•Filtre anti-harmonique 50/60 Hz
•Forte immunité aux courants parasites : 70 dB
•Tension AC/DC : de 0,1 V à 600 V
•Résistance : de 0,1 à 1 k
•Continuité sonore : < 35
•Fréquence : de 5 Hz à 1 kHz
•Fonctions : Max, Relative, Mémorisation d'affichage
•Extinction automatique avec indication état pile
•300V CAT III
•Garantie 3 ans

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Pince ampèremétrique

affichage rétro-éclairé

Oui

tension max. catégorie de circuit de mesure

300 V

mesure de la température

Non

catégorie de circuit de mesure

CAT III

affichage multiple

Non

mesure de la tension/CC

Oui

mesure de la tension/CA

Oui

mesure de courant de fuite

Oui

mesure de la fréquence

Oui

mesure de la capacité

Non

test de continuité

Oui

mesure de la valeur efficace vraie(TRMS)

Oui

ouverture de pinces

28 mm

mesure de la résistance

Oui

plage de mesure du courant/CA

1.0E-5...100 A

sélection de la plage de mesure

automatique

Affichage

numérique

type de courant

AC

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.