FLK-393-IRR-PVLEAD, Kit Photovoltaïque Fluke 393FC, irradiance IRR1, cordons MC4

Main media

Caractéristiques principales

  • mesure de la valeur efficace vraie(TRMS) Oui
  • plage de mesure du courant/CC 0.1...999.9 A
  • plage de mesure du courant/CA 0.1...2500 A

Kit Photovoltaïque avec pince-multimètre Fluke-393 FC et sa sonde iFlex, irradiancemètre FLK-IRR1-SOL, et cordons de mesure MC4 PVLEAD1 et PVLEAD3

 
 

Détails du produit

L'ensemble comprend la pince multimètre TRMS Fluke 393 FC CAT III 1 500 V avec iFlex, l'appareil de mesure d'irradiation Fluke IRR1 et jeux de cordons de mesure pour installations photovoltaïques Pomona Electronics PVLEAD1 et PVLEAD3

Clamp

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Clamp

Multiple de vente

1

Pince ampèremétrique

affichage rétro-éclairé

Oui

tension max. catégorie de circuit de mesure

1500 V

mesure de la température

Non

Classe de protection (IP)

IP54

catégorie de circuit de mesure

CAT III

affichage multiple

Oui

indication analogique en barres

Non

mesure de la tension/CC

Oui

mesure de la tension/CA

Oui

mesure des harmoniques

Non

finition adaptateur à raccorder à un multimètre

Non

mesure de câble avec conducteur aller et retour

Non

mesure de courant de fuite

Non

mesure de puissance

Oui

mesure de la fréquence

Oui

mesure de la capacité

Oui

interface

Non

test de continuité

Oui

mesure de la valeur efficace vraie(TRMS)

Oui

ouverture de pinces

34 mm

mesure de la résistance

Oui

plage de mesure du courant/CC

0.1...999.9 A

plage de mesure du courant/CA

0.1...2500 A

sélection de la plage de mesure

automatique

Affichage

numérique

mémoire de valeur mesurée

Oui

type de courant

AC/DC

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.