FLUKE-301D/EUR, Pince multimètre AC/DC d'usage général 600Vac/dc 600 Aac/dc

Main media

Caractéristiques principales

  • mesure de la valeur efficace vraie(TRMS) Non
  • plage de mesure du courant/CC 60...600 A
  • plage de mesure du courant/CA 60...600 A

Pince multimètre CA/CC Fluke 301D

 
 

Détails du produit

La pince multimètre CA/CC Fluke 301D est dotée d'un boîtier léger et compact conçu pour la portabilité : elle tient même dans une poche. La mâchoire fine permet d'accéder aux fils regroupés de façon compacte. La 301D mesure le courant, la tension, la résistance, la continuité, la fréquence (tension et courant), la capacité et les diodes, ce qui lui permet de répondre à un large éventail de besoins de test à elle seule. Avec sa fonctionnalité CA/CC, elle est idéale pour le dépannage des systèmes CVAC, des panneaux résidentiels, de l'éclairage et de l'équipement commercial.

Clamp

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Clamp

Multiple de vente

1

Code Douane

90303100

Pince ampèremétrique

Classe de protection (IP)

IP30

catégorie de circuit de mesure

CAT III

affichage multiple

Non

indication analogique en barres

Non

mesure de la tension/CC

Oui

mesure de la tension/CA

Oui

mesure des harmoniques

Non

finition adaptateur à raccorder à un multimètre

Non

mesure de câble avec conducteur aller et retour

Non

mesure de courant de fuite

Non

mesure de puissance

Non

mesure de la fréquence

Oui

mesure de la capacité

Oui

interface

Non

test de continuité

Oui

mesure de la valeur efficace vraie(TRMS)

Non

ouverture de pinces

34 mm

affichage rétro-éclairé

Oui

tension max. catégorie de circuit de mesure

300 V

mesure de la température

Non

mesure de la résistance

Oui

plage de mesure du courant/CC

60...600 A

plage de mesure du courant/CA

60...600 A

sélection de la plage de mesure

automatique

Affichage

numérique

mémoire de valeur mesurée

Non

type de courant

AC/DC

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.